Stansefabrikken - Sikringsskap Nebb K med 3x18/2x4 mod og måler - 1716915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 0
Merkestrøm - 63 A
Merkespenning - 230 V
Antall grupper - 0
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008551645
Elnummer
1716915
Leverandørens varenummer
1716915
Typebeskrivelse
Sikringsskap med montasjerammme
Antall poler:
0
Merkestrøm:
63 A
Merkespenning:
230 V
Antall grupper:
0
Medkoblende nulleder:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
942 mm
Bredde:
413 mm
Dybde:
210 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Posisjon på skinnesystem:
Universal
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Tomt skap kan monteres først og ramme med forhåndsmonterte automater, samleskinner og kabler kan settes inn senere når plassen er klar. Sikringsskinner kan løsnes og vippes frem eller tas ut. Det gir bedre tilgang til kabler og sikrer en korrekt og enkel tilkobling. Kapslingsgrad er IP30 utvendig og IP2XC innvendig.


