Stansefabrikken - Sokkel TKS Stand alone - 1716992
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Maks belastning - 150 kg
Bredde - 500 mm
Høyde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556626
Elnummer
1716992
Leverandørens varenummer
1716992
Typebeskrivelse
TKS Stand alone sokkel
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
150 kg
Bredde:
500 mm
Høyde:
1200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Dybde:
200 mm
fire solide bolter. Sokkelen kommer med ekstra tak til TKS som gir ekstra tildekking for luftespaltene i bakkant av skapet. Delen for nedgraving eller nedstøping kan reguleres i høyden for rett høyde på TKS skap og målerfelt.


