Stansefabrikken - Splittdeler RST 1:3 sort - 1569443

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Splittdeler RST 1:3 sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

56 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm

Dybde:

85 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For Mastetoppdiameter - 0 mm

  • Stussdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071799003773

Elnummer

3680464

Leverandørens varenummer

1569443

Typebeskrivelse

RST 3P deler 1:3 Srt

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

For Mastetoppdiameter:

0 mm

Stussdiameter:

0 mm

Antall armer på toppstykke:

0

Egnet for rørdiameter:

0 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

56 mm

Dybde:

85 mm

Innsatsdybde:

0 mm

Vekt:

0,002 kg

Fordeler RST20i3, 3pol, 1 inngang, 3 utganger, med feste, 250V/20A. Farge: Sort. Materiale: Polyamid