Stansefabrikken - Support for DIN skinne 4 rader - 2407772

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Support for DIN skinne 4 rader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett
Se tilgjengelige varianterAndre

Materiale:

Stål
Se tilgjengelige varianterRustfritt stål

Bredde:

20 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter107 mm
Se tilgjengelige varianter238 mm
Se tilgjengelige varianter249 mm
Se tilgjengelige varianter338 mm
Se tilgjengelige varianter349 mm
Se tilgjengelige varianter380 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter538 mm
Se tilgjengelige varianter549 mm

Høyde:

600 mm
Se tilgjengelige varianter35 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter180 mm
Se tilgjengelige varianter237 mm
Se tilgjengelige varianter650 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 600 mm

  • Dybde - 8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008558460

Elnummer

2407772

Leverandørens varenummer

2407772

Typebeskrivelse

Support for DIN skinne 4 rader

Type tilbehør/reservedel:

Festedeler/-sett

Materiale:

Stål

Bredde:

20 mm

Høyde:

600 mm

Dybde:

8 mm

Skinne for ekstra styrke mellom 4 DIN skinner. Anbefales på skap med bredde over 400mm