Stansefabrikken - Support for DIN skinne 6 rader - 2407774
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-settSe tilgjengelige varianterAndre
Materiale:
StålSe tilgjengelige varianterRustfritt stål
Bredde:
20 mmSe tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter107 mm
Se tilgjengelige varianter238 mm
Se tilgjengelige varianter249 mm
Se tilgjengelige varianter338 mm
Se tilgjengelige varianter349 mm
Se tilgjengelige varianter380 mm
Se tilgjengelige varianter500 mm
Se tilgjengelige varianter538 mm
Se tilgjengelige varianter549 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Stål
Bredde - 20 mm
Høyde - 1000 mm
Dybde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008558484
Elnummer
2407774
Leverandørens varenummer
2407774
Typebeskrivelse
Support for DIN skinne 6 rader
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Stål
Bredde:
20 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
8 mm
Skinne for ekstra styrke mellom 6 DIN skinner. Anbefales på skap med bredde over 400mm


