Stansefabrikken - Tilknytningskap TKS H150 Galv - 1716926
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt
Materiale - Stål
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Høyde - 1523 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008559269
Elnummer
1716926
Leverandørens varenummer
1716926
Typebeskrivelse
Connection cabinet HDG
Monteringsmetode:
På vegg/delvis innfelt
Materiale:
Stål
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Høyde:
1523 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
200 mm
Med monteringsskinne:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM i Varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D for utvendig plassering. Skapet leveres med målerbrett, samt 2 rader med 12 modulplasser, og EKOM felt. Ferdig påmontert sokkel med strekkavlastning for feste av kabelklaver. Skapet er i varmgalvanisert stål uten lakk. Døren har to DIN låser med trekantnøkkel, som kan byttes ut med sylinderlås. DIN skinne i bakvegg. Mål, BxHxD: 300x1500x210 Frontavdekning: IP2XC. Jordskinne med jordklemmer.
Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010
Skapet er mulig å bygge om med modulbaserte innredninger.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010


