Stansefabrikken - TKS komplett 230V IT 80A - 1716914
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - 1-etasjes
Antall måleplasser - 1
Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt
Antall felt - 3
Med monteringsplate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008559214
Elnummer
1716914
Leverandørens varenummer
1716914
Typebeskrivelse
TKS komplett 230V IT 80A Galv
Modell / utførelse:
1-etasjes
Antall måleplasser:
1
Monteringsmetode:
På vegg/delvis innfelt
Antall felt:
3
Med monteringsplate:
nei
Nedre tilkoblingsrom:
Med klemmer
Materiale:
Stål
Antall fordelingsrekker:
2
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
300 mm
Høyde:
1523 mm
Dybde:
200 mm
Frontavdekning: IP2XC
Lås: DIN lås m/trekantnøkkel.
Farge / Lakk: Ingen
Iht.: NEK EN60947-3 og NEK EN60269-2 med deksel og skilt over betjeningsenhet.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010
I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3


