Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Stansefabrikken - TKS komplett 230V TT 80A Sort - 1716947

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - TKS komplett 230V TT 80A Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - 1-etasjes

  • Antall måleplasser - 1

  • Monteringsmetode - På vegg/delvis innfelt

  • Antall felt - 3

  • Med monteringsplate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008559184

Elnummer

1716947

Leverandørens varenummer

1716947

Typebeskrivelse

TKS komplett 230V TT 80A Sort

Modell / utførelse:

1-etasjes

Antall måleplasser:

1

Monteringsmetode:

På vegg/delvis innfelt

Antall felt:

3

Med monteringsplate:

nei

Nedre tilkoblingsrom:

Med klemmer

Materiale:

Stål

Antall fordelingsrekker:

2

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

300 mm

Høyde:

1523 mm

Dybde:

200 mm

Komplett tilknytningsskap for sterkstrøm og EKOM for utvendig plassering i varmgalvanisert stål. Skapet har kapslingsgrad IP34D. Skapet leveres med målerbrett og 20 modulplasser. Overspenningsvern, sikringsholder og sikringer, samt målersløyfe, overgangspisker og koblingsklemmer medfølger ferdig montert.
Frontavdekning: IP2XC
Lås: DIN lås m/trekantnøkkel.
Farge / Lakk: UV-bestandig pulverlakk RAL7021

Iht.: NEK EN60947-3 og NEK EN60269-2 med deksel og skilt over betjeningsenhet.
Testet ifølge tavlenormen NEK EN61439-1 & 3 og NEK399:2022 6.11.8.2
Skapene er testet iht.: NEK IEC60068-2-1:2007, NEK IEC60068-2-2:2007 og NEK IEC60068-2-14:2010
I samsvar med FEL, NEK399, NEK400, NEK61439-1 og NEK61439-3