Stansefabrikken - TKS Sokkel 70-120cm høy - 1716991
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkel, komplett
Materiale - Stål
Maks belastning - 50 kg
Bredde - 500 mm
Høyde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008556978
Elnummer
1716991
Leverandørens varenummer
1716991
Typebeskrivelse
TKS Kabelbeskyttelse
Modell / utførelse:
Sokkel, komplett
Materiale:
Stål
Maks belastning:
50 kg
Bredde:
500 mm
Høyde:
1200 mm
Farge:
Grå
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Dybde:
150 mm
Sokkel kan gi max 120 cm og minimum 70cm høyde.
Varmgalvanisert stål med UV bestandig pulverlakk, RAL 7035. Hvis TKS ikke skal være Montert på vegg, bruk "Stand alone" sokkel 1716992.


