Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Stansefabrikken - Trekantnøkkel 8mm til TKS - 17 255 41

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Trekantnøkkel 8mm til TKS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090008557098

Elnummer

1725541

Leverandørens varenummer

17 255 41

Typebeskrivelse

Trekantnøkkel 8mm til TKS

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

nei

Reservedel:

Ja

Nøkkel til bruk for TKS skap. Plast trekantnøkkel DIN 8mm.