Stansefabrikken - TREKKEFJÆR NYLON 15M GUL - 4080322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 15 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799004817
Elnummer
8806964
Leverandørens varenummer
4080322
Typebeskrivelse
8806964
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
15 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Vridd:
nei


