Stansefabrikken - TREKKEFJÆR NYLON 20M GUL - 4080323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 20 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071799004824
Elnummer
8806965
Leverandørens varenummer
4080323
Typebeskrivelse
8806965
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
20 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Diameter trommel/ring:
280 mm
Vridd:
nei
Trekkefjær nylon gul 20meter Trekkefjær produsert i fluoriserende nylon, diameter Ø4mm


