Stansefabrikken - Utendørs kabelskap med 2 kveilearmer for fiberkabel - 24 000 15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 500 mm
Høyde - 1200 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008552840
Elnummer
2400015
Leverandørens varenummer
24 000 15
Typebeskrivelse
Kabelfordelingsskap metall
Bredde:
500 mm
Høyde:
1200 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grønn
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
6012
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
Ja
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
Ja
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
Slagfasthet:
IK10


