Stego - PTC VARMEELEMENT HG140 150W 110-250V AC/DC STEGO - HG140-150W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V
Driftspenning ved DC - 110...265 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703626577004
Elnummer
5470006
Leverandørens varenummer
HG140-150W
Typebeskrivelse
Varmelister
Merkeeffekt:
150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...265 V
Driftspenning ved DC:
110...265 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...265 V
Spenningstype:
AC/DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
150 W
Bredde:
70 mm
Høyde:
220 mm
Dybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
kapslinger for å forhindre kondens eller
at laveste temperatur ikke underskrides.
Elementets design gjør at kald luft suges inn
på elementets underside, og blåses ut på
over siden. Det oppnås også en god selvsirkulasjon
av den oppvarmede luften.


