Stego - TERMOSTAT NC 15 C F/VARMELEGE - FTO01160.0-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 0...0 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 10 °C
Apparatutførelse - Element, for påmontering
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
0 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626577844
Elnummer
5470022
Leverandørens varenummer
FTO01160.0-00
Typebeskrivelse
5470022
Justerbar innkoblingstemperatur:
0...0 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
10 °C
Apparatutførelse:
Element, for påmontering
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
Ja
Maks driftstemperatur:
80 °C
Justerbar utløsertemperatur:
0...0 °C
Middels temperatur:
5...15 °C
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
110...265 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
110...265 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei