Stego - TERMOSTAT NC 25 C F/VARMELEGE - FTO01160.0-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Justerbar innkoblingstemperatur - 0...0 °C
Temperaturforskjell ved kobling - 10 °C
Type sensor - Bimetall
Type strømtilkobling - Skrukobling
Egnet som vakt - Ja
Emballasje og betingelser
0 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626577851
Elnummer
5470023
Leverandørens varenummer
FTO01160.0-01
Typebeskrivelse
5470023
Justerbar innkoblingstemperatur:
0...0 °C
Temperaturforskjell ved kobling:
10 °C
Type sensor:
Bimetall
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Egnet som vakt:
Ja
Egnet som topunktsregulator:
nei
Egnet som begrenser:
Ja
Maks driftstemperatur:
80 °C
Justerbar utløsertemperatur:
0...0 °C
Middels temperatur:
15...25 °C
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
110...265 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
110...265 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Elektronisk utførelse:
nei
Eksplosjonssikker:
nei


