Stego - VARMEELEMENT 100W 25 °C - CSF06012.0-00

KopierKopier
Stego - VARMEELEMENT 100W  25 °C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 100 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V

  • Driftspenning ved DC - 110...265 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070968005631

Elnummer

5470025

Leverandørens varenummer

CSF06012.0-00

Typebeskrivelse

5470025

Merkeeffekt:

100 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...265 V

Driftspenning ved DC:

110...265 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

Ja

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...265 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

100 W

Bredde:

133 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

90 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kompakt varmeelement med termostat 100 W,120-250V AC/DC