Stego - VARMEELEMENT 150W - CS06020.0-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V
Driftspenning ved DC - 110...265 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703626577776
Elnummer
5470021
Leverandørens varenummer
CS06020.0-00
Typebeskrivelse
5470021
Merkeeffekt:
150 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...265 V
Driftspenning ved DC:
110...265 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...265 V
Spenningstype:
AC/DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
150 W
Bredde:
90 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
60 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre