Stego - VARMEELEMENT 50W 25 °C - CSF06002.0-00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 50 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V
Driftspenning ved DC - 110...265 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070968005600
Elnummer
5470024
Leverandørens varenummer
CSF06002.0-00
Typebeskrivelse
5470024
Merkeeffekt:
50 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...265 V
Driftspenning ved DC:
110...265 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
Ja
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...265 V
Spenningstype:
AC/DC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
0 W
Bredde:
60 mm
Høyde:
133 mm
Dybde:
90 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre