Stego - VARMEELEMENT 50W M/15 °C - CSF06001.0-00

KopierKopier
Stego - VARMEELEMENT  50W M/15 °C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 50 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...265 V

  • Driftspenning ved DC - 110...265 V

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703626577783

Elnummer

5470027

Leverandørens varenummer

CSF06001.0-00

Typebeskrivelse

Diverse

Merkeeffekt:

50 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...265 V

Driftspenning ved DC:

110...265 V

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

Ja

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...265 V

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

50 W

Bredde:

60 mm

Høyde:

133 mm

Dybde:

90 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Kompakt varmeelement med termostat 50W M/15 °C