Steinel - Bevegelsesdetektor IS 3360 Dali Livelink rund, Tak innfelt - 049393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 20 m
Maks. innkoblingstid - 5 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Sensortype - Passiv infrarød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841049393
Elnummer
1478645
Leverandørens varenummer
049393
Typebeskrivelse
1478645
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
20 m
Maks. innkoblingstid:
5 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
3 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
20 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
60 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Responsverdi lys:
1000...2 lx
C-last:
Ja
Temperaturområde:
-20...50 °C
Antall detekteringssoner:
1418
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Høyde:
78 mm
Diameter:
124 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4m. IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer.
Utførelse:
DALI-sensor for styresystemet LIVELINK fra Steinel. Innstilling av sensorens funksjoner og programmering av scener gjøres med LiveLink-appen på et nettbrett (Android eller iOS). Styring av scenarier og manuell dimming gjøres med standard impulsbryter eller via app i en smarttelefon.
Denne sensoren kan også benyttes som "slave-sensor" til IS 3360 DALI (broadcast). Kobles da rett inn i DALI-bus'en. Gir da kun beskjed til MASTER om at det er bevegelse eller ikke. Alle innstillinger gjøres da på MASTER.
Innfellingsboks med elnummer 1478639 passer veldig godt til dette produktet.


