Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Steinel - Bevegelsesdetektor IS 3360 Kvadrat KNX UP innfelt - 033545

Steinel
KopierKopier
Steinel - Bevegelsesdetektor IS 3360 Kvadrat KNX UP innfelt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841033545

Elnummer

1403611

Leverandørens varenummer

033545

Typebeskrivelse

1403611

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Trappehusovervåkning:

nei

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Maks rekkevidde til siden:

20 m

Maks rekkevidde i front:

20 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

20 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

180...180 °

Antall kanaler:

2

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

60 s

Maks. innkoblingstid:

60 min

Min. dybde på apparatboks:

66 mm

Bruksområde: Meget godt egnet for bruk i gangareal, garasjeanlegg, trappehus etc., men funger også utmerket i mindre rom som boder, bøttekott og arkivrom.Bevegelsessensor med IR-teknikk og innebygget fotocelle. IS 3360 er konstruert for bruk i areal med gangbevegelser. Ved bruk i stillesittende områder kan lyset slås av utilsiktet på grunn av at sensoren ikke fanger opp små finger- og armbevegelser. I slike områder er det anbefalt å benytte tilstedeværelsessensorer. Sensoren dekker et område på 360 grader og har en totalrekkevidde er hele 20m i hver retning ved gåbevegelse på tvers av sensoren (tangential bevegelsesretning). Ved gåbevegelse rett mot sensoren er rekkevidden ca. 5m i hver retning. Optimal funksjon fåes ved monteringshøyde mellom 2,5 og 4m. Dekningsområdet kan enkelt utvides ved å parallellkople flere sensorer (mrk. den totale lasten øker ikke). IS 3360 er modulbasert med god plass til montering og praktiske innstikksklemmer. TEKNISKE DATA:
Mål (h x b x d ):
78 x 94 x 94 mm
Spenning:
KNX-busspenning
Sensorteknologi:
Passiv Infrarød
Dekningsvinkel:
360° med 180° åpningsvinkel
Monteringshøyde:
2,5 - 4 m
Rekkevidde:
maks 20m ved tangential bevegelsesretning
temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater
Utgang lys:
2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse: Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC: Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle: Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger: Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:
1 - 255 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux + Teach-modus
Beskyttelsesart:
IP 20
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Materiale:
UV-bestandig plast, HDPE linse
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote