Steinel - Bevegelsesmelder med fotocelle IS 180-2 inox - 603618
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 15 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841603618
Elnummer
1478017
Leverandørens varenummer
603618
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
15 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
3 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Edelstål
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
600 s
Responsverdi lys:
2...2000 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
504
Maks startstrøm:
110 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Bredde:
80 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
80 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


