Steinel - Bevegelsesmelder med fotocelle SensIQ Hvit - 600617

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 20 m

  • Maks. innkoblingstid - 5 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 300...300 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2500 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841029562

Elnummer

1478455

Leverandørens varenummer

600617

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

20 m

Maks. innkoblingstid:

5 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

300...300 °

Maks omkoblingseffekt:

2500 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

20 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

4 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

Ja

Responsverdi, justerbar følsomhet:

nei

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Responsverdi lys:

2...2000 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1360

Maks startstrøm:

110 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Bredde:

103 mm

Høyde:

67 mm

Dybde:

103 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Bevegelsessensor med IR-sensor og fotocelle. Sensoren dekker 300° med en rekkevidde på 20 m i 3 mekanisk innstillbare soner. Dette gir en presis overvåking av området, i tillegg til at innstillingen av sensoren blir enklere og raskere. Det følger med en fjernkontroll som gjør det enkelt for brukeren å selv bestemme lysnivået på når sensoren skal tenne lyset ved bevegelse. I tillegg er det mulig å overstyre sensoren med fjernkontrollen, og holde lyset tent i opptil 4 timer før det automatisk går tilbake til sensordrift. Bevegelsessensor med helautomatisk funksjon. Stabil ved ytre påvirkninger fra vind, busker, trær og kulde/varme. Bevegelsesdetektor med 1360 dekningssoner, 4 IR-sensorer, underkrypsbeskyttelse, rekkevidde maks. 20 m for gående personer (ikke rett imot sensoren).. Dekningsvinkel 300°, med åpningsvinkel 90°. Tre individuelt justerbare segmenter gir enkel innstilling av detekteringsområde. Skumringsnivå 2 – 2000 lux (frakobling). Etterlystid 5 sek – 15 min. (opptil 60 min ved driftssetting med tilbehøret Smart Remote). Egen impulsfunksjon, reléet holder i 2 sek, så pause i 8 sek før ny trigging av relé.