Steinel - Bevegelsessensor HF360-2 DALI-2 IPD Slave innfelt - 64419
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841064419
Elnummer
1401372
Leverandørens varenummer
64419
Typebeskrivelse
1401372
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
DALI-2 sertifisert:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
140...140 °
Antall kanaler:
1


