Steinel - Bevegelsessensor korridor Hallway com2 innfelt - 58005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12,5 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841058005
Elnummer
1401376
Leverandørens varenummer
58005
Typebeskrivelse
1401376
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12,5 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Sensortype:
Høyfrekvent
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
15 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
25 m
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
600 s
Responsverdi lys:
2...2000 lx
Maks. bytte strøm LED:
600 W
C-last:
Ja
Temperaturområde:
-20...50 °C
Maks startstrøm:
800 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0,1 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
103 mm
Høyde:
67 mm
Dybde:
103 mm
Innbyggingsbredde:
52 mm
Innbyggingslengde:
52 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei