Steinel - BRYTERKOBLER DALI-2 - 82123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841082123
Elnummer
1478649
Leverandørens varenummer
82123
Typebeskrivelse
1478649
Bryter-enhet PC4 er beregnet for bruk sammen med Steinels sensorer True Presence, Hallway og Control Pro HF 360-2 i DALI-2 APC-utførelse. Den gjør det mulig å koble ytterligere fire brytere til sensoren. På/av, dimme eller aktivere scenario via bryter. Scenarier kan enkelt skapes via appen, der man tildeler hver bryter et scenario. All konfigurasjon gjøres via Steinels app Smart Remote. 5×1,5 mm² for inngang for bryter. 2 stk. tilkoblinger til DALI-buss. Maks. kabellengde mellom bryter-enhet PC4 og bryter er 50 cm. Bryter-enhetens strømforbruk: 2,7 mA ved 16V driftsspenning
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF