Steinel - DUAL Rund KNX UP Hvit - 033651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Type sensor - Lysføler, innbygd
Antall kanaler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033651
Elnummer
1403673
Leverandørens varenummer
033651
Typebeskrivelse
1403673
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Type sensor:
Lysføler, innbygd
Antall kanaler:
2
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med LED-visning:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Innstilling:
1000...2 lx
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
For å oppnå brukbar informasjon om belysningssituasjonen i et rom, er det ikke tilstrekkelig bare å bestemme generell lysstyrke. Det er viktig å benytte en kombinasjon av måling av lysnivået på f.eks arbeidsbordet og bestemmelse av diffus lysstyrke i rommet. På denne måte kan feil utelukkes for bedre belysningskontroll.
Tekniske data:
Mål:
Ø 124 x 54 mm
Strømforsyning:
KNX busspenning
Montering:
Tak
Overvåkningsvinkel:
Direkte og diffus
Sensorsystem:
Fotodiode
Brukervennlige funksjoner:
Luxmåling diffus eller rettet, med konstantlysstyring
Lysverdi-innstilling:
2 - 1000 Lux
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
III
Temperaturområde:
0 til +40 °C
Hus:
UV-bestandig plast
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote


