Steinel - DUAL US KNX - 029470
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841029470
Elnummer
1403665
Leverandørens varenummer
029470
Typebeskrivelse
1403665
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
10 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
10 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
180...180 °
Antall kanaler:
4
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Ultrasonic registrerer ikke gjennom tynne materialer, men signalene går rundt. Signalet som sendes ut er på 40Hz og kan ikke høres av mennesker. Alt dette gjør Dual US til den optimale sensoren for deteksjon av korridorer og lignende.
Dual US inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i flere grensesnitt.
Tekniske data:
Mål (hxbxd):120 x 120 x 73mm
Sensortype:Ultrasonic 40kHz
Spenning:220-240V, 50/60Hz
Bruksområde:Innendørs, tak
Rekkevidde US:Dekker korridor på 3x20m
Monteringshøyde: 2,5m - 3,5m
Dekningsvinkel: Korridor - begge retninger
Parallellkobling:Ja
Lysutgang:4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang presence:Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll:Lys slås av og på ihht lysnivå
Andre utganger: Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Tidsinnstilling:1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:10 - 1000 lux /dagslysdrift
Kapslingsgrad:IP 20
Kapslingsklasse:III
Temperaturområde:-25 - +55°C
Hus:UV-bestandig, kan lakkeres
Tilbehør:Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote


