Utgått

Steinel - DualTech DIM 1-10V - 008017

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 5 m

  • Maks. innkoblingstid - 30 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841008017

Elnummer

1478602

Leverandørens varenummer

008017

Typebeskrivelse

1478602

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

5 m

Maks. innkoblingstid:

30 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

5 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

5 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

60...50 Hz

Min. innkoblingstid:

30 s

Utkoblingsforsinkelse:

1800 s

Responsverdi lys:

1000...100 lx

C-last:

Ja

Maks startstrøm:

800 A

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-25...55 °C

Det beste av to verdener - kombinert i et produkt. Steinel DualTech kombinerer de beste kvalitetene av passiv infrarød (PIR) og ultralys, noe som gjør den til en av de mest innovative og sensitive 360 graders tilstedeværelsesdetektor i verden. Det unike med dette produktet er at den har en 40 kHz ultralydsensor og en passiv infrarød sensor, noe som gir en langt bedre deteksjonsytelse. Begge teknologier gir en fullstendig 360 graders detektering over en sone på 6x6m. Fordelen med ultrasonic-teknologien er at den registrerer rundt hindringer i rommet. Dimensjon: 120x120x72mm. Spenning: 220-240V, 50/60Hz. Sensortype: Passiv infrarør og Ultrasonic 40kHz. Bryteeffekt: v/800A/200micros.: 30x(1x14W), 25x(2x14W), 25x(1x35W), 15x(2x35W), 20x(1x54W), 10x(2x54W). Sjekk nøye "PÅ"strømmen på elektroniske ballaster og eller LED-drivere. Rekkevidde IR: 3x3m (tilstedeværelse) Rekkevidde US Ø 10m (tangentialt) og Ø6m (tilstedeværelse). Tidsinnstilling: 30 sek. - 30min. IP-grad: 20. Beskyttelsesklasse II. DIM 1-10V gjør det mulig å dimme lyset gjennom sensoren. I tillegg får man funksjoner som konstantlys og grunnlys.