Steinel - DUALTECH US KNX - 029494
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841029494
Elnummer
1403674
Leverandørens varenummer
029494
Typebeskrivelse
1403674
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
5 m
Maks rekkevidde i front:
5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
5 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
180...180 °
Antall kanaler:
4
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Steinel DualTech kombinerer de beste kvalitetene av passiv infrarød (PIR) og ultralyd, noe som gjør den til en av de mest innovative og sensitive 360° tilstedeværelsesdetektor i verden. Det unike med dette produktet er at den har en 40 kHz ultralydsensor og en passiv infrarød sensor, noe som gir en langt bedre deteksjonsytelse. Begge teknologier gir en fullstendig 360° deteksjon over en sone på 6x6m.
Fordelen med ultrasonic-teknologien er at den registrerer rundt hindringer i rommet.
DualTech inngår i Control Pro-serien til Steinel og leveres i flere grensesnitt.
Tekniske data:
Mål (hxbxd):120 x 120 x 68mm
Spenning:KNX-bus
Sensortype:Passiv infrarød og Ultrasonic 40kHz
Rekkevidde IR:3x3m (tilstedeværelse)
Rekkevidde US:Ø 10m (radial) og Ø 6m (tilstedeværelse/tangential)
Monteringshøyde: 2,5m - 3,5m
Dekningsvinkel: 360°
Parallellkobling:Ja
Lysutgang:4 kanaler inkl konstantlys og grunnlys
Utgang presence:Bryter uavhengig av lysnivå
Utgang lux-kontroll:Lys slås av og på ihht lysnivå
Andre utganger:Lysnivå, sabotasje-beskyttelse
Tidsinnstilling:1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:10 - 1000 lux /dagslysdrift
Kapslingsgrad:IP 20
Kapslingsklasse:III
Temperaturområde:-25 - +55°C
Hus:UV-bestandig, kan lakkeres
Tilbehør:Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote


