Steinel - Fjernkontroll RC 5 Dali (tilbehør til Control Pro-serien) - 592806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. antall enheter som kan styres - 1
Signaloverføring - Infrarød
Med display - nei
Adaptiv - nei
Universalrettet - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841592806
Elnummer
1479106
Leverandørens varenummer
592806
Typebeskrivelse
Fjernkontroll til Control PRO-system
Maks. antall enheter som kan styres:
1
Signaloverføring:
Infrarød
Med display:
nei
Adaptiv:
nei
Universalrettet:
Ja
Forhåndsprogrammert:
Ja
Trådløs:
Ja
Høyde:
100 mm
Bredde:
30 mm
Dybde:
8 mm
Toveis:
nei
Fjernkontroll til Controll PRO. Grensesnitt: DALI For innstilling av DIM-nivå, Permanent AV/PÅ, Lagre lyssituasjoner, Resetfunksjon.