Utgått

Steinel - Fjernkontroll RC 6 KNX - 593018

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. antall enheter som kan styres - 1

  • Signaloverføring - Infrarød

  • Med display - nei

  • Adaptiv - nei

  • Universalrettet - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841593018

Elnummer

1479107

Leverandørens varenummer

593018

Typebeskrivelse

Fjernkontroll til Control PRO-system

Maks. antall enheter som kan styres:

1

Signaloverføring:

Infrarød

Med display:

nei

Adaptiv:

nei

Universalrettet:

Ja

Forhåndsprogrammert:

Ja

Trådløs:

Ja

Høyde:

100 mm

Bredde:

50 mm

Dybde:

8 mm

Toveis:

nei

Fjernkontroll til Control PRO: grensesnitt: KNX For rekkeviddeinstilling, Belysningstid, Skumringsinnstilling, Resetfunksjon