Steinel - HF 180 KNX Hvit - 032876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841032876
Elnummer
1403690
Leverandørens varenummer
032876
Typebeskrivelse
1403690
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Maks rekkevidde i front:
8 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
140...140 °
Antall kanaler:
4
Koblingseffekt:
2000 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Utførelse: Bevegelsesdetektor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.
Montering: Vegg, innfelt i standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.
Sensor: HF-sensor, innstillbar rekkevidde diameter 1-8 m. for gående personer.
Skumringsinnstilling fra 10 lux till dagslys. Integrert dagslyslogikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevegelse.
Tilbehør: Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.
Øvrig: Samtlige modeller finnes også i fargen sølv.
Elnr:
1403687HF 180 1-kanal, hvit
1403688HF 180 2-kanal, hvit
1403689HF 180 DALI, hvit
1403690HF 180 KNX, hvit
1478629Adapterramme, hvit
1478614Fjernkontroll Smart Remote
TEKNISKE DATA:
Mål (hxbxd):
80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:
KNX-busspenning
Sensortype:
Høyfrekvens, 5.8 GHz
Dekningsvinkel
180°
Rekkevidde:
Ø 1 - 8 m
Montering:
Vegg
Lyskanaler lys 1 - lys 4:
Kobling/dimming, koblingsdrift, konstantlysregulering, belysningstid
Grunnlysstyrke: Konstant-PÅ, 1 - 255 min., 10 - 50% = hele natten
Utgang HVAC:
Romovervåking, 0 - 255 min.
1 - 255 min. belysningstid
Ytterligere utganger: Temperatur og luftfuktighet
Tidsinnstilling:
1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:
2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
II
Fjernkontroll:
RC6, RC7 eller Smart Remote


