Steinel - HF 3360 Kvadrat DALI AP - 011604
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 5 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841011604
Elnummer
1403618
Leverandørens varenummer
011604
Typebeskrivelse
1403618
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
5 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Høyfrekvent
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
15 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Responsverdi lys:
1000...2 lx
C-last:
nei
Maks startstrøm:
0 A
Styrestrøm:
60 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Bredde:
95 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
95 mm
Montering:
Innendørs, vegg/tak/hjørne
Bruksområde:
Inne i bygninger
Anbefalt monteringshøyde:
2 - 2,8m
Mål (h x b x d):
95 x 95 x 52 mm
Effekt:
1x 2-polet DALI-styrledning/Broadcast for 30 electronic ballasts
Spenning:
220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:
360° med 140° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m
Monteringshøyde:
2 - 2,8 m
Sensorsystem:
Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt
Tidsinnstilling:
5 sek. - 15 min + impuls-modus
Grunnlys (Dali):
0-30 min, hele natten 10-50%
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux + teach-modus
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemp.:
-20 til +50°C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC8 og Smart Remote


