Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Steinel - HF 3360 Kvadrat DALI UP - 033743

Steinel
KopierKopier
Steinel - HF 3360 Kvadrat DALI UP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 4 m

  • Maks. innkoblingstid - 5 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °

  • Maks omkoblingseffekt - 0 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841033743

Elnummer

1403626

Leverandørens varenummer

033743

Typebeskrivelse

1403626

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

4 m

Maks. innkoblingstid:

5 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

360...360 °

Maks omkoblingseffekt:

0 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Høyfrekvent

Konstant lysstyring:

Ja

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

2,8 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

4 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

60...50 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

300 s

Responsverdi lys:

1000...2 lx

C-last:

nei

Maks startstrøm:

0 A

Styrestrøm:

60 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Bredde:

94 mm

Høyde:

64 mm

Dybde:

94 mm

Min. dybde på apparatboks:

66 mm

Bruksområde: Garderober, entreer, trappeganger, skoler og offentlige toalett. HF3360 sender ut et lite signal som reflekteres i omgivelsene. Når noe eller noen beveger seg, endres ekkobildet til sensoren og sensoren tenner lyset umiddelbart. En HF-sensor er temperaturuavhengig og er derfor ikke avhengig av å bryte flere soner slik IR-teknologien er, dette medfører en raskere detektering enn IR-teknikken. En HF-sensor reagerer også gjennom glass, dører og tynne vegger - dette gjør det mulig å "gjemme" sensoren bak f.eks. takhimling - helt usynlig - perfekt for skoler, offentlige toalett og andre utsatte områder. HF3360 har en rekkevidde på Ø 1-8m (innstillbar via potmeter).TEKNISKE DATA:
Mål (h x b x d):
94 x 94 x 64 mm
Effekt:
1x 2-polet DALI-styrledning/Broadcast for 30 electronic ballasts
Spenning:
220-240 V, 50/60 Hz
Dekningsvinkel:
360° med 140° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m
Monteringshøyde:
2 - 2,8 m
Sensorsystem:
Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt
Tidsinnstilling:
5 sek. - 15 min + impuls-modus
Grunnlys (Dali):
0-30 min, hele natten 10-50%
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux + teach-modus
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 20
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemp.:
-20 til +50°C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC8 og Smart Remote