Steinel - HF 3360 Kvadrat KNX AP - 011673
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841011673
Elnummer
1403619
Leverandørens varenummer
011673
Typebeskrivelse
1403619
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks rekkevidde i front:
4 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
140...140 °
Antall kanaler:
2
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Montering:
Innendørs, vegg/tak/hjørne
Bruksområde:
Inne i bygninger
Anbefalt monteringshøyde:
2 - 2,8m
Mål (h x b x d):
95 x 95 x 52 mm
Spenning:
KNX-busspenning
Dekningsvinkel:
360° med 140° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks. Ø 8m - Rekkevidde kan justeres trinnløst via potmeter Ø1-8m
Monteringshøyde:
2 - 2,8 m
Sensorsystem:
Høyfrekvenssensor 5,8 GHz (sendeeffekt <1mW) Doppler-effekt
Utgang lys:
2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:
Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:
Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:
Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:
Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:
1 - 255 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux + teach-modus
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemp.:
-20 til +50°C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote


