Steinel - HG Scan 2520 - 7690
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007690
Elnummer
8805139
Leverandørens varenummer
7690
Typebeskrivelse
8805139
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Visuell temperaturadvarsel med forskjellige farger i display og akustisk signal. Intelligent datakommunikasjon mellom pistol og skanner. Laser-teknologi for å oppnå perfekt avstand. Eksakt temperaturmåling på arbeidsstykket.
Mål (Lxbxh) for HG 2620E: 95x95x153mm
Mål (Lxbxh) for HG 2520E: 88x56,5x77mm
Får strøm fra varmluftpistol
Temperaturområde: 0-300°C, innstillbar i 10°C-steg
Optimal distanse fra arbeidsflate: 10cm
Emisjonsverdi: brukerjustert - fra 0,10 - 0,99
Mål (Lxbxh) for HG 2620E: 95x95x153mm
Mål (Lxbxh) for HG 2520E: 88x56,5x77mm
Får strøm fra varmluftpistol
Temperaturområde: 0-300°C, innstillbar i 10°C-steg
Optimal distanse fra arbeidsflate: 10cm
Emisjonsverdi: brukerjustert - fra 0,10 - 0,99


