Utgått

Steinel - iHF 3D antrasitt - 007591

Steinel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 7 m

  • Maks. innkoblingstid - 10 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 160...160 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2000 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4007841007591

Elnummer

1478622

Leverandørens varenummer

007591

Typebeskrivelse

1478622

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

7 m

Maks. innkoblingstid:

10 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

160...160 °

Maks omkoblingseffekt:

2000 W

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Høyfrekvent

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

Ja

Tvungen frakobling:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Optimal montasjehøyde:

1,8 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

Ja

Maks rekkevidde til siden:

7 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

7 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

Ja

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

60...50 Hz

Min. innkoblingstid:

10 s

Utkoblingsforsinkelse:

600 s

Responsverdi lys:

2000...2 lx

C-last:

Ja

Antall detekteringssoner:

1

Maks startstrøm:

110 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...50 °C

Bredde:

117 mm

Høyde:

120 mm

Dybde:

66 mm

Steinel iHF 3D er en ideel sensor for utendørs montering. Sensoren er banebrytende ved at det er den første sensoren med HF-teknikk for utendørs bruk. Sensoren detekterer gående mennesker med en radialt deteksonsområde på hele 7 meter. Sensoren skiller mellom gående bevegelser og bevegelser som kommer fra dyr eller trær som beveger seg i vinden. Dette gir en mer presis deteksjon og ferre feiltrigginger av lyset. Rekkevidden kan stilles presist i 3 akser. Alt gjort mulig med Steinels 3D-areal teknologi. Temperaturendringer vil heller ikke påvirke sensoren. Det følger med en fjernkontroll for innstilling av tid og lux, men fungerer også godt sammen med Steinel Smart Remote, hvor man også kan stille rekkevidde på sensoren.
Tekniske data:For bruk utendørs, Rekkevidde: 1-7m, Sensorteknologi: iHF (intelligent høyfrekvent teknologi), Luxinnstilling: 2-2000lx, Tidsinnstilling: 10 sek. - 30min., IP 54, Beskyttelsesklasse: II, Materiale: UV-beskyttet plast, Temperaturområde: -20 til +50 grader C. Bryteeffekt: Ohmsk last: 2000W, Lysrør: 1000VA (cos fi=0,5), Elektronisk ballast: f.eks. LED-driver: Maks antall drivere: v/800A/200micros.: 30x(1x14W), 25x(2x14W), 25x(1x35W), 15x(2x35W), 20x(1x54W), 10x(2x54W). Sjekk nøye "PÅ"strømmen på elektroniske ballaster og eller LED-drivere.