Steinel - iHF 3D hvit - 007577
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 7 m
Maks. innkoblingstid - 10 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 160...160 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007577
Elnummer
1478620
Leverandørens varenummer
007577
Typebeskrivelse
1478620
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
7 m
Maks. innkoblingstid:
10 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
160...160 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Høyfrekvent
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
1,8 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
7 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Utkoblingsforsinkelse:
600 s
Responsverdi lys:
2000...2 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
110 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Bredde:
117 mm
Høyde:
120 mm
Dybde:
66 mm
Tekniske data:For bruk utendørs, Rekkevidde: 1-7m, Sensorteknologi: iHF (intelligent høyfrekvent teknologi), Luxinnstilling: 2-2000lx, Tidsinnstilling: 10 sek. - 30min., IP 54, Beskyttelsesklasse: II, Materiale: UV-beskyttet plast, Temperaturområde: -20 til +50 grader C. Bryteeffekt: Ohmsk last: 2000W, Lysrør: 1000VA (cos fi=0,5), Elektronisk ballast: f.eks. LED-driver: Maks antall drivere: v/800A/200micros.: 30x(1x14W), 25x(2x14W), 25x(1x35W), 15x(2x35W), 20x(1x54W), 10x(2x54W). Sjekk nøye "PÅ"strømmen på elektroniske ballaster og eller LED-drivere.


