Steinel - iHF 3D KNX hvit - 007607
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal - 160...160 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841007607
Elnummer
1478623
Leverandørens varenummer
007607
Typebeskrivelse
1478623
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal:
160...160 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
Optimal montasjehøyde:
1,8 m
Maks rekkevidde til siden:
7 m
Maks rekkevidde i front:
7 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
7 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
100...100 °
Antall kanaler:
1
Koblingseffekt:
2000 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min


