Steinel - IR 180 Com2 Hvit - 033002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 20 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033002
Elnummer
1403680
Leverandørens varenummer
033002
Typebeskrivelse
1403680
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
20 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
Ja
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
9 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Innkoblingsforsinkelse:
120 s
Responsverdi lys:
1000...2 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
96
Maks startstrøm:
10 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...55 °C
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
50 mm
Innbyggingsdybde:
30 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
IR 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboks. Den passer perfekt i miljøer hvor du ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor. Sensoren har to forskjellige deteksjonsområder, et område hvor sensoren registrerer bevegelse fra gående personer, men også et svært sensitiv område for tilstedeværelsesdeteksjon av sittende personer. På sensoren er det også en knapp som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Trykknappen kan slås av slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adapterramme for tilpasning til andre rammer er tilgjengelig som tilbehør.
Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Trykknappfunksjon kan justeres, men også kobles fra. Tilgjengelig med 1 eller 2 kanaler. Modell 1-kanal er beregnet for lysstyring. Modell 2-kanalen er beregnet for lysstyring i kombinasjon med HVAC hvor kanal 2 har automatisk inngrep med mulighet for turn-on delay.
Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "Av" etter et strømbrudd . Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle plastdeler er laget av polykarbonat.
Installasjon: Veggmontert , innfelt i en standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.
Tilgjengelig i hvit og sølv. Com1, Com2, Dali og KNX
Tekniske data:
Mål (hxbxd):
80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:
220-240V, 50/60Hz
Effekt:
max 200W, maks 6 stk. lysrør/LED-lamper C ≤ 132µF
Sensortype:
Passiv infrarød
Dekningsvinkel
180°
Rekkevidde:
Maks 20m
Montering:
Vegg
Tidsinnstilling:
30 sek. - 30 min.
Lysverdiinnstilling:
2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
II


