Steinel - IR 180 DALI Sølv - 033019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 20 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Maks omkoblingseffekt - 0 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033019
Elnummer
1403685
Leverandørens varenummer
033019
Typebeskrivelse
1403685
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
20 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Maks omkoblingseffekt:
0 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
Ja
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
628 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
9006
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
30 s
Utkoblingsforsinkelse:
1800 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
1000...2 lx
C-last:
nei
Antall detekteringssoner:
96
Maks startstrøm:
0 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,1 A
Styrestrøm:
60 mA
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...40 °C
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
21 mm
Innbyggingsbredde:
55 mm
Innbyggingsdybde:
30 mm
Innbyggingslengde:
55 mm
Innfellingsdiameter:
65 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Utførelse: Sensor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.
Montering: Vegg, innfelt i standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.
Sensor: IR-sensor. Rekkevidde sittende personer 3 m., gående personer 10 m. Dekningsvinkel 180°. Skumringsinnstilling fra 10 lux til dagslys. Integrert dagslys-logikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevgelse.
Tilbehør: Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.
Tilgjengelig i hvit og sølv.
Elnr:
1403679IR 180 1-kanal, hvit
1403680 IR 180 2-kanal, hvit
1403681 IR 180 DALI, hvit
1403682 IR 180 KNX, hvit
1403695IR 180 Universal, hvit (trenger ikke fremtrukket nulleder)
1478629 Adapterramme, hvit
1478614Fjernkontroll Smart Remote
TEKNISKE DATA:
Mål (hxbxd):
80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:
220-240V, 50/60Hz
Maks belastning:
2 Dali-lysutganger à 12 ballaster = totalt 24 Dali-ballaster
Sensortype:
Passiv infrarød
Dekningsvinkel
180°
Rekkevidde:
Maks 20m
Montering:
Vegg
Tidsinnstilling:
30 sek. - 30 min.
Lysverdiinnstilling:
2 - 1000 lux
Grunnlys (Dali)
0-30 min eller ON 10-50%- mulighet for konstantlysregulering
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
II


