Steinel - IR 180 KNX Sølv - 032968
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841032968
Elnummer
1403686
Leverandørens varenummer
032968
Typebeskrivelse
1403686
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Sølv
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,2 m
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks rekkevidde i front:
20 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
90...90 °
Antall kanaler:
8
Koblingseffekt:
2000 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Utførelse: Sensor med automatisk eller manuell tenning. Trykknapp på framsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. IP20.
Montering: Vegg, innfelt i standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. over gulv.
Sensor: IR-sensor. Rekkevidde sittende personer 3 m., gående personer 10 m. Dekningsvinkel 180°. Skumringsinnstilling fra 10 lux til dagslys. Integrert dagslys-logikk, som betyr at når omgivelseslys overstiger den innstilte skumverdien slås de tilkoblede armaturene av, selv om sensoren samtidig oppdager bevgelse.
Tilbehør: Adapterramme for tilpassing til andre bryterleverandørers rammesystem. Fjernkontroll Smart Remote.
Tilgjengelig i hvit og sølv.
Elnr:
1403679 IR 180 1-kanal, hvit
1403680 IR 180 2-kanal, hvit
1403681 IR 180 DALI, hvit
1403682 IR 180 KNX, hvit
1403695 IR 180 Universal, hvit (trenger ikke fremtrukket nulleder)
1478629 Adapterramme, hvit
1478614 Fjernkontroll Smart Remote
TEKNISKE DATA:
Mål (hxbxd):
80 x 80 x 20,5 mm
Strømforsyning:
KNX-busspenning
Sensortype:
Passiv infrarød
Dekningsvinkel
180°
Rekkevidde:
Maks 20m
Montering:
Vegg
Lyskanaler lys 1 - lys 4:
Kobling/dimming, koblingsdrift, konstantlysregulering, belysningstid
Grunnlysstyrke: Konstant-PÅ, 1 - 255 min., 10 - 50% = hele natten
Utgang HVAC:
Romovervåking, 0 - 255 min.
1 - 255 min. belysningstid
Ytterligere utganger: Temperatur og luftfuktighet
Tidsinnstilling:
1 - 255 min.
Lysverdiinnstilling:
2 - 1000 lux
Kapslingsgrad:
IP 20
Kapslingsklasse:
II
Fjernkontroll:
RC6, RC7 eller Smart Remote


