Steinel - IS 180 DIGI SVART VEGG IP54 BEVEGELSESDETEKTOR - 67274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 8 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Maks omkoblingseffekt - 250 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841067274
Elnummer
1401381
Leverandørens varenummer
67274
Typebeskrivelse
Bevegelsesensor IR 180 Digi sort
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
8 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Maks omkoblingseffekt:
250 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Bakgrunnsovervåking:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
180 °
Optimal montasjehøyde:
2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
8 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
45 m²
Egnet for trådløs overføring:
Ja
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Antrasitt
RAL-nummer (lignende):
7039
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
220...240 Hz
Merkespenning:
230...240 V
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
2...2000 lx
Maks. bryteeffekt LED:
250 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
3
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Med akustisk sensor:
nei
Bredde:
116 mm
Høyde:
116 mm
Dybde:
42 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde på tilkoblingskabel:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


