Steinel - IS 3180 Kvadrat KNX AP - 011628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841011628
Elnummer
1403635
Leverandørens varenummer
011628
Typebeskrivelse
1403635
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Deteksjonsvinkel horisontal:
180...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
2 m
Maks rekkevidde til siden:
20 m
Maks rekkevidde i front:
20 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
40 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
90...90 °
Antall kanaler:
2
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Mål (h x b x d ):
95 x 95 x 66 mm
Spenning:
KNX busspenning
Utgang lys:
2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:
Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:
Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:
Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:
Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Dekningsvinkel:
180° med 90° åpningsvinkel
Rekkevidde:
8 - 20 m ved tangential bevegelsesretning
4 -8 m ved radial bevegelsesretning
temperaturstabilisert + finjustering med dekkplater
Sensorsystem:
7 dekningsnivåer, 448 koplingssoner
Tidsinnstilling:
1 - 255 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 54
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Materiale:
UV-bestandig plast, HDPE linse
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 og Smart Remote


