Steinel - IS 345 MX Highbay Kva Com1 UP - 033910
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 15 m
Maks. innkoblingstid - 5 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033910
Elnummer
1403657
Leverandørens varenummer
033910
Typebeskrivelse
1403657
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
15 m
Maks. innkoblingstid:
5 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
12 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
15 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
15 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
60...50 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Responsverdi lys:
1000...2 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
280
Maks startstrøm:
110 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,01 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Bredde:
94 mm
Høyde:
78 mm
Dybde:
94 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide deknigsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.
Tekniske data:
Mål (h x b x d ):
94 x 94 x 78 mm
Effekt:
-maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
-maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
-maks 900 W (seriekompensert)
-maks 500 W (parallellkompensert)
-elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. C ≤ 176 μF
Spenning:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Bruksområde:
Innendørs/utendørs, tak, korridor
Anb. monteringshøyde:
4 - 14 m
Dekningsvinkel:
51° med 9° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks 30 x 4 m (radial) ved 12 m monteringshøyde; temperaturstabilisert, finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:
Infrarød sensor, 5 dekningsnivåer, 280 koplingssoner
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 20
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote


