Steinel - IS 345 MX Highbay Kva KNX UP - 033941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033941
Elnummer
1403660
Leverandørens varenummer
033941
Typebeskrivelse
1403660
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
12 m
Maks rekkevidde til siden:
15 m
Maks rekkevidde i front:
15 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
15 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
9...9 °
Antall kanaler:
2
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide deknigsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.TEKNISKE DATA:
Mål (h x b x d ):
94 x 94 x 78 mm
Effekt:
KNX-busspenning
Spenning:
220 - 240 V, 50/60 Hz
Bruksområde:
Innendørs/utendørs, tak, korridor
Anb. monteringshøyde:
4 - 14 m
Dekningsvinkel:
korridor med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks 30 x 4 m (radial) ved 12 m monteringshøyde; temperaturstabilisert, finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:
Infrarød sensor, 5 dekningsnivåer, 120 koplingssoner
Utgang lys:
2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse:
Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC:
Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle:
Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger:
Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Tidsinnstilling:
1 min - 255 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 20
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote


