Steinel - IS 345 Rund Com1 UP Korridorsensor tak innfelt - 33811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 11,5 m
Maks. innkoblingstid - 60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033811
Elnummer
1403648
Leverandørens varenummer
33811
Typebeskrivelse
1403648
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
11,5 m
Maks. innkoblingstid:
60 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
Ja
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
11,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Utkoblingsforsinkelse:
300 s
Responsverdi lys:
2...1000 lx
C-last:
Ja
Temperaturområde:
-20...50 °C
Antall detekteringssoner:
280
Maks startstrøm:
110 A
Min. innkoblingsstrøm:
0,01 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Høyde:
78 mm
Diameter:
124 mm
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide deknigsområdet.
Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide deknigsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.
Tekniske data:
Mål (h x b x d ):
Ø124 x 78 mm
Effekt:
-maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
-maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
-elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. ved C ≤ 176 μF
Spenning:
230 - 240 V, 50 Hz
Dekningsvinkel:
180°med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks 20 x 4 m (tangential) - (NB! 10m til hver side)
maks 12 x 4 m (radial) temperaturstabilisert, finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:
Infrarød sensor med 5 dekningsnivåer, 280 koplingssoner
Tidsinnstilling:
5 sek - 15 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Beskyttelsesart:
IP 20
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC5, RC8 eller Smart Remote