Steinel - IS 345 Rund KNX UP - 033903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4007841033903
Elnummer
1403651
Leverandørens varenummer
033903
Typebeskrivelse
1403651
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,8 m
Maks rekkevidde til siden:
11,5 m
Maks rekkevidde i front:
11,5 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
45...45 °
Antall kanaler:
2
Koblingseffekt:
0 W
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
60 min
Min. dybde på apparatboks:
66 mm
Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide deknigsområdet.
Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide deknigsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.
TEKNISKE DATA:
Mål:
78 x 124 mm
Spenning:
KNX-busspenning
Dekningsvinkel:
180°med 45° åpningsvinkel
Rekkevidde:
maks 20 x 4 m (tangential) - (NB! 10m til hver side)
maks 12 x 4 m (radial) finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene
Sensorsystem:
Infrarød sensor med 5 dekningsnivåer, 280 koplingssoner
Tidsinnstilling:
1 min - 255 min
Skumringsinnstilling:
2 - 1000 Lux + Teach-modus
Permanent lys:
kan slås av/på (4 timer)
Utgang lys:
2 kanaler, inkl dimming og grunnlysnivå
Utgang tilstedeværelse Slår på uavhengig av lysnivået i rommet
Utgang HVAC: Avhengig av tilstedeværelse
Utgang fotocelle: Bryterrespons styrt av lysnivå
Ytterligere utganger: Lysstyrkeverdi - sabotasjebeskyttelse
Beskyttelsesart:
IP 20
Beskyttelsesklasse:
II
Omgivelsestemperatur:
-20 til +50 °C
Tilbehør:
Fjernkontroll RC6, RC7 eller Smart Remote


